GARANT Softcut HSI nuožulų freza 45°, su kiauryme, ⌀ D: 53,9mm

Prekės Nr.: 214851 53,9
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinkamos keičiamos plokštelės SO.T 120504 PDER
Serija Softcut®
Koto tipas su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
efektyvus dantų skaičius Zeff 3
Keičiamų plokštelių kiekis 9
Bendras ilgis Lviso 65 mm
mažiausias ⌀ D 53,9 mm
didžiausias ⌀ D1 85 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis I 22 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h 15 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214851 53,9
EAN / GTIN 4062406359706
Gamintojo numeris 214851 53,9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Tinka nuožuloms nuimti priekine ir atbuline eiga.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 3,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį