SOMT 120508 PDER ST500

Prekės Nr.: 214864 ST500

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,56 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
872 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 120508 PDER
    Tipas ST500
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys CU7530
    Ašmenys Kermetas
    Pastūma fz per dantį 0,2 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Plokštelės storis E 5,56 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 214864 ST500
    EAN / GTIN 4045197610652
    Gamintojo numeris 214864 ST500

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    270
    Plienas <750 N/mm²
    P
    260
    Plienas <900 N/mm²
    P
    210
    INOX <900 N/mm²
    M
    100
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Naujausia danga, sauganti plokštelę nuo susidėvėjimo.
    Kermetas.

    Pastaba:

    Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį