SOET 120504 PDER ALU

Prekės Nr.: 214860 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,44 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 081 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOET 120504 PDER
Tipas AL
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HU7810
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 5,56 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214860 ALU
EAN / GTIN 4045197747945
Gamintojo numeris 214860 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
700
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
650
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga saugo nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį