{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BG.. 15L5.. | |
Fiksatorius | 219893 | |
Kaištinis užveržimo varžtas | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 214515 50/3 | |
EAN / GTIN | 4045197610676 | |
Gamintojo numeris | 214515 50/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aluking frezavimo galvutė 90° HPC 50/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
514,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
381,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 | 22 |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant |
Bendras ilgis Lviso | 40 | 40 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 | 50 |