BGHX 15L5 PCTR GG

Prekės Nr.: 214547 GG

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,94 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
592 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BGHX 15L5 PCTR
Tipas Ketus
Kietlydinys HB9710
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,2 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214547 GG
EAN / GTIN 4045197762108
Gamintojo numeris 214547 GG

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
220
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Paviršiams, kurių šiurkštumas mažesnis už Rz 3 µm. Tik sausam apdirbimui.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį