Aliuminė kampinė freza 90° su kiauryme, keičiamoms plokštelėms ZD.., ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/3

Prekės Nr.: 211759 50/3
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto forma su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
⌀ D3 40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 90 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 98 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 8,4 mm
Nuožulos kampas αmax 2,29 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 37,56 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės ZDHT 1505
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219878 5 (15IP)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 211759 50/3
EAN / GTIN 4062406681784
Gamintojo numeris 211759 50/3
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo frezavimo sistema greitam pjovimui. Tikslus keičiamos plokštelės lizdas. Itin stabilus sukimas dėl optimalios išcentrinės apsaugos.

Dėmesio:

Prieš naudojant keičiamą plokštelę Nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) ir 211777 ALU (r = 6,0 mm) reikia sureguliuoti laikiklio keičiamų plokštelių lizdus.

Pastaba:

Rekomenduojamas sukimo momentas priveržiant 219878 4 ir 219878 5 3,2 Nm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį