Frezavimo galvutė 45°, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/6mm

Prekės Nr.: 214400 40/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 6
  • Reguliuojamas kampas κ: 45
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 48 mm
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. 48,2 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 88 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 94 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,5 mm
Nuožulos kampas αmax 0,76 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 37,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SD.. 0903
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Produkto rūšis Galinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214400 40/6
EAN / GTIN 4045197131737
Gamintojo numeris 214400 40/6

Aprašymas

Modelis:

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.

Privalumai:

Didžiausias našumas dėl:
  • Maksimalus pjovimo greitis.
  • Maksimalios pastūmos.
  • Trumpas apdirbimo laikas.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,5 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį