Frezavimo galvutė 45° 16/2 mm

Prekės Nr.: 214395 16/2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 45
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Koto tipas Weldon kotas
    Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. 24,2 mm
    Iškyšos ilgis L1 40 mm
    Bendras ilgis Lviso 90 mm
    Koto ⌀ Ds h6 20 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės SD.. 0903
    ⌀ D3 24 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 40 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 46 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,5 mm
    Nuožulos kampas αmax 2,12 mm
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 13,5 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219809 (8IP; 1,5 Nm)
    Produkto rūšis Galinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 214395 16/2
    EAN / GTIN 4045197221605
    Gamintojo numeris 214395 16/2

    Aprašymas

    Modelis:

    Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.

    Privalumai:

    Didžiausias našumas dėl:
    • Maksimalus pjovimo greitis.
    • Maksimalios pastūmos.
    • Trumpas apdirbimo laikas.

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,5 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį