Frezavimo galvutė 45° 20/3 mm

Prekės Nr.: 214395 20/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 45
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. 28,2 mm
Iškyšos ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis Lviso 90 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SD.. 0903
⌀ D3 28 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 54 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,5 mm
Nuožulos kampas αmax 1,64 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 17,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Produkto rūšis Galinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214395 20/3
EAN / GTIN 4045197221629
Gamintojo numeris 214395 20/3

Aprašymas

Modelis:

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.

Privalumai:

Didžiausias našumas dėl:
  • Maksimalus pjovimo greitis.
  • Maksimalios pastūmos.
  • Trumpas apdirbimo laikas.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,5 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį