SEHT 1204 AFTN ST500

Prekės Nr.: 214240 ST500

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,78 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,65 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 351 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEHT 1204 AFTN
    Tipas ST500
    Kietlydinys CU7725
    Ašmenys Kermetas
    Pastūma fz per dantį 0,19 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Plokštelės storis E 4,76 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 214240 ST500
    EAN / GTIN 4045197319494
    Gamintojo numeris 214240 ST500

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    450
    Plienas <750 N/mm²
    P
    350
    Plienas <900 N/mm²
    P
    300
    INOX <900 N/mm²
    M
    230
    INOX >900 N/mm²
    M
    190
    sausasis
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį