{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Pjovimo technika | MTC | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 113 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.. 1204.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 214202 100/6 | |
EAN / GTIN | 4067263002024 | |
Gamintojo numeris | 214202 100/6 |