{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TwinCut | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. ON.U plokštelėms | 74,8 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. SN.U plokštelėms | 78,2 mm | |
Bendras ilgis Lviso SN.U plokštelėms | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso ON.U plokštelėms | 38,3 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Atraminė plokštelė | 219897 | |
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas | 219899 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213415 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197605498 | |
Gamintojo numeris | 213415 63/5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() TwinCut frezavimo galvutė 45° standartinis dantų žingsnis 63/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
548,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
254,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | 22 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.. 1204.. | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | 63 mm |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | 219848 (20IP; 5,7 Nm) |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza |