{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Hi5 | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 48,6 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,4 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | POMX 0704.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213210 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197783578 | |
Gamintojo numeris | 213210 63/6 |