POMX 0704ZEER M INOX

Prekės Nr.: 213137 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 367 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas POMX 0704ZEER M
    Tipas INOX
    Kietlydinys HB9645
    Ašmenys HM
    Programavimo spindulys, kai ap max 3,61 mm
    Pastūma fz per dantį 0,9 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 5
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 213137 INOX
    EAN / GTIN 4045197743268
    Gamintojo numeris 213137 INOX

    Informacinė pritaikymo lentelė

    INOX <900 N/mm²
    M
    150
    INOX >900 N/mm²
    M
    120
    Ti >850 N/mm²
    S
    70
    drėgnas, maks.
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Galinių pjovimo briaunų ilgis: 1,5 mm aukštai paviršiaus kokybei.
    Rekomenduojama naudoti sudėtingiems pjūviams (pjūvio pertrūkiais).

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 1,4 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    POMX 0704ZEER M  INOX

    POMX 0704ZEER M INOX

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    1 367 vnt. yra sandėlyje
    nuo 1  Vienetai
    16,80 €
    nuo 10  Vienetai
    14,00 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    2 456 vnt. yra sandėlyje
    nuo 1  Vienetai
    19,68 €
    nuo 10  Vienetai
    16,40 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    1 387 vnt. yra sandėlyje
    nuo 1  Vienetai
    19,68 €
    nuo 10  Vienetai
    16,40 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    716 vnt. yra sandėlyje
    nuo 1  Vienetai
    16,80 €
    nuo 10  Vienetai
    14,00 €
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 5 5 5 5
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas POMX 0704ZEER M POMX 10T5ZEER M POMX 10T5ZEER M POMX 0704ZEER M
    Ašmenys HM HM HM HM
    Kietlydinys HB9645 HB9640 HB9645 HB9640
    Tipas INOX INOX INOX INOX
    Pastūma fz per dantį 0,9 1 1 0,9
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį