POMX 0704ZEER U, HB9540, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 213144 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,98 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,15 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
971 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas POMX 0704ZEER U
Tipas UNI
Kietlydinys HB9540
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 3,61 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 5
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213144 UNI
EAN / GTIN 4045197743282
Gamintojo numeris 213144 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
360
Plienas <900 N/mm²
P
310
Plienas <1100 N/mm²
P
260
Plienas <1400 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
130
Uni
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Galinių pjovimo briaunų ilgis: 1,5 mm aukštai paviršiaus kokybei.
Rekomenduojama naudoti sudėtingiems pjūviams (pjūvio pertrūkiais).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 1,4 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


POMX 0704ZEER U, HB9540, Tipas: UNI

POMX 0704ZEER U, HB9540, Tipas: UNI

reikia užklausti
Yra sandėlyje
971 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
16,98 €
nuo 10  Vienetai
14,15 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 285 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
19,92 €
nuo 10  Vienetai
16,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 606 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
19,92 €
nuo 10  Vienetai
16,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
811 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
16,98 €
nuo 10  Vienetai
14,15 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 5 5 5 5
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas POMX 0704ZEER U POMX 10T5ZEER U POMX 10T5ZEER U POMX 0704ZEER U
Ašmenys HM HM HM HM
Kietlydinys HB9540 HB9540 HB9640 HB9640
Tipas UNI UNI UNI UNI
Programavimo spindulys, kai ap max 3,61 mm 4,8 mm 4,8 mm 3,61 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį