Hi5 greitaeigė freza 40/4 mm

Prekės Nr.: 213205 40/4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Hi5
Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas su sriegiu
Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 25,6 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,4 mm
Bendras ilgis Lviso 43 mm
Tvirtinimo sriegis M M16
Tinkamos keičiamos plokštelės POMX 0704..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219884 (10IP, 2,2 Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213205 40/4
EAN / GTIN 4045197783530
Gamintojo numeris 213205 40/4

Aprašymas

Modelis:

Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 10IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį