Hi5 greitaeigė freza 25/2 mm

Prekės Nr.: 213200 25/2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Hi5
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Koto tipas Weldon kotas
    Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    ⌀ D3 10,6 mm
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,4 mm
    Iškyšos ilgis L1 36 mm
    Bendras ilgis Lviso 92 mm
    Koto ⌀ Ds h6 25 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės POMX 0704..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219883 (10IP, 2,2 Nm)
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 213200 25/2
    EAN / GTIN 4045197783486
    Gamintojo numeris 213200 25/2

    Aprašymas

    Modelis:

    Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 10IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį