XDLW 120408 TN HART

Prekės Nr.: 212980 HART

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,46 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,05 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 005 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLW 120408 TN
    Tipas HART
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys HB7705
    Ašmenys HM
    Programavimo spindulys, kai ap max 2,6 mm
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,8 mm
    Pastūma fz per dantį 0,57 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212980 HART
    EAN / GTIN 4045197321305
    Gamintojo numeris 212980 HART

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <50 HRC
    H
    120
    Plienas <55 HRC
    H
    110
    Plienas <60 HRC
    H
    90
    Plienas <65 HRC
    H
    70
    Plienas <67 HRC
    H
    60
    TOOLOX 44
    H
    140
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį