{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | FeedKing | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,85 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 42 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 71 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 82 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,85 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,61 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 28 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 070308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212905 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197715326 | |
Gamintojo numeris | 212905 42/6 |