XDLW 070308 SR ST1400

Prekės Nr.: 212926 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,94 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 777 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLW 070308 SR
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7525
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 1,58 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,85 mm
Pastūma fz per dantį 0,65 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212926 ST1400
EAN / GTIN 4045197581525

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
160
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai