XDPW 070308 SR, HB7530, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 212924 ST900

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 159 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDPW 070308 SR
Tipas ST900
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7530
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 1,58 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,85 mm
Pastūma fz per dantį 0,72 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212924 ST900
EAN / GTIN 4045197812551
Gamintojo numeris 212924 ST900

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
320
Plienas <750 N/mm²
P
270
Plienas <900 N/mm²
P
230
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį