{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | FeedKing | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,85 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 39 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 95 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 37 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,85 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,56 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 11 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 070308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 10 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212900 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320841 | |
Gamintojo numeris | 212900 25/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Feedking greitaeigė freza 25/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
306,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Apskritiminis frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 95 | 115 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 | 25 |
Nuožulos kampas αmax | 1,56 | 3,22 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 11 | 12,45 |