Feedking greitaeigė freza 18/2 mm

Prekės Nr.: 212900 18/2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija FeedKing
Pjovimo briaunos ⌀ DC 18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Weldon kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 5 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,85 mm
Iškyšos ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis Lviso 80 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 23 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 34 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 0,85 mm
Nuožulos kampas αmax 4,29 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XD.. 070308
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 10 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212900 18/2
EAN / GTIN 4045197607102
Gamintojo numeris 212900 18/2

Aprašymas

Modelis:

Plokštelė su specialia pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas. Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenkamažesnė apkrova.

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl išskirtinio 4-ių briaunų keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 9IP .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį