Šiam produktui yra alternatyva

XDLT 070308 TN INOX

Prekės Nr.: 212937 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,24 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 378 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLT 070308 TN
Tipas INOX
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7535
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 1,58 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,85 mm
Pastūma fz per dantį 0,72 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212937 INOX
EAN / GTIN 4045197362339
Gamintojo numeris 212937 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
110
Ti >850 N/mm²
S
45
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį