GARANT Power Q greitaeigė freza 18/2 mm

Prekės Nr.: 212804 18/2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Pjovimo technika: HPC
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Q
Pjovimo briaunos ⌀ DC 18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas su sriegiu
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 10 mm
Bendras ilgis Lviso 25 mm
Tvirtinimo sriegis M M8
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 28 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 34 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 0,3 mm
Nuožulos kampas αmax 2,82 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 8,13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XOM.060310
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212804 18/2
EAN / GTIN 4045197956040
Gamintojo numeris 212804 18/2

Aprašymas

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 1,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 8IP.
Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį