XOMT060310ZZER, HB4430, Tipas: TI

Prekės Nr.: 212842 TI
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,14 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 059 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XOMT060310ZZER
Tipas Ti
Kietlydinys HB4430
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 0,6 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 2 mm
Pastūma fz per dantį 0,5 mm
Plokštelės storis S 3.18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Kampo spindulys 1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212842 TI
EAN / GTIN 4045197942593
Gamintojo numeris 212842 TI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį