{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 25 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M8 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 24 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 30 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,3 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 3,73 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 6,13 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOM.060310 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212804 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938299 | |
Gamintojo numeris | 212804 16/2 |