{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 35 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 85 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,3 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,26 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 10,13 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOM.060310 | |
Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212802 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938916 | |
Gamintojo numeris | 212802 20/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q greitaeigė freza 20/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
247,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
229,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 |
Reguliuojamas kampas κ | 15 | 20 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 | 20 |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
⌀ D3 | 12 | 14 |