GARANT Power Q greitaeigė freza 16/2 mm

Prekės Nr.: 212802 16/2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Power Q
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Koto tipas Weldon kotas
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    įrankių keitimas PowerCard
    ⌀ D3 8 mm
    Iškyšos ilgis L1 30 mm
    Bendras ilgis Lviso 80 mm
    Koto ⌀ Ds h6 16 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 24 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 30 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 0,3 mm
    Nuožulos kampas αmax 3,73 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 6,13 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės XOM.060310
    Reguliuojamas kampas κ 15 laipsniai
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212802 16/2
    EAN / GTIN 4045197938909
    Gamintojo numeris 212802 16/2

    Aprašymas

    Atsarginė dalis:

    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

    Pastaba:

    Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 1,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 8IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    GARANT Power Q greitaeigė freza  16/2 mm

    GARANT Power Q greitaeigė freza 16/2 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    12 vnt. yra sandėlyje
    196,00 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    23 vnt. yra sandėlyje
    190,00 €
    Iškyšos ilgis L1 30 30
    Reguliuojamas kampas κ 15 20
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant
    Bendras ilgis Lviso 80 100
    Koto tipas Weldon kotas Weldon kotas
    Koto ⌀ Ds h6 16 16
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 6,13 8,4

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį