Frezavimo plokštelė ⌀ 25 mm ALU

Prekės Nr.: 212680 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    80,64 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    67,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
410 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas ALU
Rūšis HU7810
Ašmenys HM
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,3 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,33 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC 0,25 mm
Pastūma fz apdirbant titaną >850 N/mm2 0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212680 ALU
EAN / GTIN 4045197712516
Gamintojo numeris 212680 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
500
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.
  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį