Kopijavimo freza, su sriegiu, ⌀ D: 25mm

Prekės Nr.: 212620 25
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Frezavimas kopijuojant
  • Vidinis aušinimas: ne
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas su sriegiu
frezų naudojimas Frezavimas kopijuojant
Vidinis aušinimas ne
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Bendras ilgis Lviso 35 mm
Ilgis 1 35 mm
Tvirtinimo sriegis M M12
Keičiamų plokštelių varžtas 219875 (25IP 6,0 Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212620 25
EAN / GTIN 4062406183820
Gamintojo numeris 212620 25

Aprašymas

Modelis:

Be vidinio aušinimo.
Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: ± 0,015 mm.

Paskirtis:

Universalus glotnus ir pusiau glotnus apdirbimas.
Plienas – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį ⌀ Dw.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį