{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Frezavimas kopijuojant | |
Vidinis aušinimas | ne | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 28 mm | |
Ilgis 1 | 28 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M8 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 219873 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212620 16 | |
EAN / GTIN | 4045197712905 | |
Gamintojo numeris | 212620 16 |