Frezavimo plokštelė ⌀ 25 mm ST1400

Prekės Nr.: 212680 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    72,96 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    60,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
980 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas ST1400
Rūšis HB7520
Ašmenys HM
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,3 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,33 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC 0,25 mm
Pastūma fz apdirbant titaną >850 N/mm2 0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212680 ST1400
EAN / GTIN 4045197712523
Gamintojo numeris 212680 ST1400

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
360
Plienas <750 N/mm²
P
300
Plienas <900 N/mm²
P
240
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ketus (G)
K
240
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.
  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį