Frezavimo plokštelė ⌀ 16 mm ST1400

Prekės Nr.: 212660 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    44,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    37,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 064 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas ST1400
Rūšis HB7520
Ašmenys HM
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,25 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,28 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC 0,2 mm
Pastūma fz apdirbant titaną >850 N/mm2 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212660 ST1400
EAN / GTIN 4045197712424
Gamintojo numeris 212660 ST1400

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
360
Plienas <750 N/mm²
P
300
Plienas <900 N/mm²
P
240
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ketus (G)
K
240
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.
  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį