Kopijavimo freza vidutinė 16 mm

Prekės Nr.: 212603 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Frezavimas kopijuojant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Koto tipas Cilindrinis kotas
    frezų naudojimas Frezavimas kopijuojant
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    Iškyšos ilgis L1 28 mm
    Ilgis ⌀ d1 63 mm
    Bendras ilgis Lviso 123 mm
    ⌀ d1 14 mm
    Koto ⌀ Ds h6 16 mm
    Keičiamų plokštelių varžtas 219873 (15IP; 3,0 Nm)
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212603 16
    EAN / GTIN 4045197712714
    Gamintojo numeris 212603 16

    Aprašymas

    Modelis:

    Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
    Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: ± 0,015 mm.

    Paskirtis:

    Universalus glotnusis ir pusiau glotnusis apdirbimas.
    Plienas – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

    Pastaba:

    Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį ⌀ Dw.
    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,0 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį