RDHW 12T3 MOT ST900

Prekės Nr.: 212271 ST900

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,22 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDHW 12T3 MOTN
Tipas ST900
Kietlydinys HB7525
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,22 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212271 ST900
EAN / GTIN 4045197761255

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
380
Plienas <750 N/mm²
P
290
Plienas <900 N/mm²
P
240
Plienas <1100 N/mm²
P
210
Plienas <1400 N/mm²
P
170
INOX <900 N/mm²
M
240
INOX >900 N/mm²
M
170
Ketus (G)
K
200
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį