RDHX 0501 MOTN UNI

Prekės Nr.: 212195 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,30 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 755 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDHX 0501 MOTN
    Tipas UNI
    Kietlydinys HB7520
    Ašmenys HM
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212195 UNI
    EAN / GTIN 4045197302427
    Gamintojo numeris 212195 UNI

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    275
    Plienas <750 N/mm²
    P
    275
    Plienas <900 N/mm²
    P
    250
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    160
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    125
    INOX <900 N/mm²
    M
    260
    INOX >900 N/mm²
    M
    210
    Ketus (G)
    K
    240
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį