{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 15 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 18 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 5,37 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 3,72 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD.. 0501 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 15−27 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212070 10 | |
EAN / GTIN | 4045197192271 | |
Gamintojo numeris | 212070 10 |