Kopijavimo freza 0°, neigiama 10/2 mm

Prekės Nr.: 212070 10/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
  • Freza, pritaikyta plokštelės formai: apvali
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Cilindrinis kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai apvali
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 5 mm
Iškyšos ilgis L1 14 mm
Bendras ilgis Lviso 70 mm
Koto ⌀ Ds h6 8 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 15 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 18 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,1 mm
Nuožulos kampas αmax 5,37 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 3,72 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės RD.. 0501
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 15−27 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212070 10/2
EAN / GTIN 4045197606075
Gamintojo numeris 212070 10/2

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu spinduliniam mušimui išvengti.
  • Žemas galinis ir spindulinis mušimas.
  • Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.

Pastaba:

ap max = 1,1 mm.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 0,6 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 6IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį