RDHX 0501 MOFN su deimantine danga, teigiama ALU

Prekės Nr.: 212180 ALU
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDHX 0501 MOFN
    Tipas ALU
    Kietlydinys HB7810
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,15 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212180 ALU
    EAN / GTIN 4045197555656
    Gamintojo numeris 212180 ALU

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    400
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    400
    Al >10 % Si
    N
    400
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį