Kopijavimo freza (RD..16) 0°, neigiama 52/4 mm

Prekės Nr.: 212165 52/4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Freza, pritaikyta plokštelės formai: apvali
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 52 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 4
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    Freza, pritaikyta plokštelės formai apvali
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    ⌀ D3 36 mm
    Bendras ilgis Lviso 50 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 88 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 102 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 3,5 mm
    Nuožulos kampas αmax 2,01 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 31,92 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės RD..1604
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Fiksavimo diskų rinkinys 219955
    Reguliuojamas kampas κ 15−30 laipsniai
    Fz Helix 0,7
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212165 52/4
    EAN / GTIN 4045197193926
    Gamintojo numeris 212165 52/4

    Aprašymas

    Modelis:

    Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.
    • Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.
    • Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.

    Paskirtis:

    Su keičiamų plokštelių varžtų rinkiniu Nr. 219800 − keičiamų plokštelių ir apsauginių žiedų užveržimui.

    Dėmesio:

    Naudojant keičiamas pjovimo plokšteles su teigiama geometrija negalima naudoti apsauginių varžtų ir žiedų.

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 5,7 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 20IP.
    ap max = 3,5 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį