RDEX 1604 MOSN INOX

Prekės Nr.: 212305 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,32 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
526 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDEX 1604 MOSN
Tipas INOX
Kietlydinys HB7535
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212305 INOX
EAN / GTIN 4045197303837
Gamintojo numeris 212305 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
175
Plienas <750 N/mm²
P
175
Plienas <900 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
140
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį