{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvalus | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..12T3 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Fiksavimo varžtų rinkinys | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 15−27 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212150 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197750440 | |
Gamintojo numeris | 212150 80/7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopijavimo freza 7° teigiama 80/7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
388,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
388,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
497,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
474,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 | 27 | 32 | 27 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..12T3 | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RPK.1204M0T |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |