{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 9 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 188 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 198 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 2,5 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,57 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 84,94 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..12T3 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Fiksavimo varžtų rinkinys | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 15−27 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212145 100/9 | |
EAN / GTIN | 4045197192820 | |
Gamintojo numeris | 212145 100/9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kopijavimo freza 0°, neigiama 100/9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
431,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
601,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Reguliuojamas kampas κ | 15−27 | 15−30 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
⌀ D3 | 88 | 88 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 84,94 | 84,94 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |