{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 35 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvalus | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 42 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..1003 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212140 35/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750280 | |
Gamintojo numeris | 212140 35/5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopijavimo freza 7° teigiama 35/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
475,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
323,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
334,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
⌀ D3 | 25 mm | 25 mm | 22 mm | 29 mm | 25 mm |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |