{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 42 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 54 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 2 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,06 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 19,45 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..1003 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212135 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197193773 | |
Gamintojo numeris | 212135 32/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kopijavimo freza 0°, neigiama 32/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
197,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
263,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
280,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 | M16 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |