{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
pjovimo galvutei, kurios ⌀ D | 10 mm | |
Laikiklis | Weldon kotas | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Išorinis ⌀ d1 | 9,8 mm | |
Bendras ilgis L | 75 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 24 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 5 Nm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 210557 10 | |
EAN / GTIN | 4045197557735 | |
Gamintojo numeris | 210557 10 |