{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | be dangos | |
Serija | TopCut | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 12 mm | |
Kietlydinys | HU730 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio dydis | 12 mm | |
tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
Galvutės ilgis I | 22 mm | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 36,1 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,24 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,11 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,13 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 210350 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523396 | |
Gamintojo numeris | 210350 12 |