{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 12 mm | |
Kietlydinys | HB730 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D apdirbant šoninius paviršius | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio dydis | 12 mm | |
tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
Galvutės ilgis I | 22 mm | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 15 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,24 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 210340 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523358 | |
Gamintojo numeris | 210340 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Gludinimo galva, 45° nuožula, HB730, ⌀ D h10: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
94,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
95,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ašmenys | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | 50 laipsniai |
Tipas | N | N |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D apdirbant šoninius paviršius | 0,1×D apdirbant šoninius paviršius |