VHM sferinė freza 20 mm

Prekės Nr.: 209776 20

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / DS (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
    Danga Deimantinė
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
    Dantų skaičius Z 2
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
    Spindulys R 10 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 36 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 19,7 mm
    Bendras ilgis L 92 mm
    Koto ⌀ Ds 20 mm
    Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius 0,13 mm
    Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite 0,13 mm
    Spalvinis žymėjimas juoda
    Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 209776 20
    EAN / GTIN 4045197544292
    Gamintojo numeris 209776 20

    Informacinė pritaikymo lentelė

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Grafitas
    N
    340
    Kompozicinės medžiagos
    N
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Naujausios kartos frezomis su kristaline deimantine danga sp3 saugiai apdirbamos pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.
    Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,01 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį